1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD 長さ(mm)296 幅(mm)130 質量(kg)7.1 高さ(mm)377 締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20 締付トルク(N・m)804 バッテリー容量(Ah)6 作業量(目安)ボルト径M22:約380本 充電時間(分)約55(2本同時) アズワン品番64-8774-84
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

関連カテゴリ