「m12 木ねじ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)82 全長(mm)143 高さ(mm)227 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約40 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65 長さ(mm)155 幅(mm)54 質量(kg)0.92 高さ(mm)178 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 適合バッテリーA-48692 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 締付能力(高力ボルト)M5~12 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610] 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm)387 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)140 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)140 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
60,980 税込67,078
欠品中

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 電源(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 最大締付トルク(N・m)140 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

4モード+テクス用ネジ専用モード 「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。 クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。 「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース 全長(mm)387 質量(kg)1.7 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 打撃数(min-1[回/分])0~3000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1860B) バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実働約27、フル40 ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 関連資料(1.4MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75 打撃数(min-1[回/分])0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時) バッテリーリチウムイオン
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい最適グリップ形状&ハイパワー!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])145[1480] 打撃数(min-1[回/分])0~3500 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M10 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)4.8 消費電力(W)400 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)193 仕様二重絶縁、ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)1.2
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)