「m65 打撃」の検索結果
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
締付能力(高力ボルト)M5~M14
バッテリーリチウムイオン
締付能力(小ねじ)M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)55
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。
連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。
打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号452
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付
付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65
質量(kg)1.7
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
幅(mm)82
全長(mm)143
高さ(mm)227
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約40
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
別売付属品充電器
締付能力(高力ボルト)M5~14
締付能力(小ねじ)M4~8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)
充電時間(分)50(目安)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)M5~M14
充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)
モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65
長さ(mm)155
幅(mm)54
質量(kg)0.92
高さ(mm)178
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオンバッテリー
作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
適合バッテリーA-48692
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
締付能力(高力ボルト)M5~12
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
色青
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000
締付能力(普通ボルト)M5~14
締付能力(高力ボルト)M5~12
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)140
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
色黒
電源(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000
締付能力(普通ボルト)M5~14
締付能力(高力ボルト)M5~12
最大締付トルク(N・m)140
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
色黒
回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000
締付能力(普通ボルト)M5~14
締付能力(高力ボルト)M5~12
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)140
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
抜群のフィット感・耐久性が向上!
用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に
狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。
握り易い新形状+大型レバースイッチ
高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60
回転数(min-1[r.p.m])0~2000
ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
打撃数(min-1[回/分])0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時)
バッテリーリチウムイオン