「mini b-casカード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。
優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。
複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。
ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。
大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい
ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。
USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。
リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)
付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本
質量(kg)5.2(バッテリ除く)
最大出力(W)(実用)7×2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)
周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz
周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHz
ディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]
接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)
アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式
画素数1024×600
タイマーおはようタイマー、オフタイマー
防水保護等級IPX4
Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2
スピーカーサイズ(mm)90×2個
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
関連キーワード