カテゴリ

  • 電動工具(14)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • ケルヒャー(1)
  • AXIAS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mub187d」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
風量(m3/min)ブロワ:4.2最大風量(m3/min)集じん:6.1集じん量(L)25
充電式ブロワ MUB184 マキタ充電式ブロワ MUB184マキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
取り回しが良い
長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
充電式ブロア(UB185) マキタ充電式ブロア(UB185)マキタ(32件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
ブロワ集じん機 マキタブロワ集じん機マキタ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ホウキいらずでラクラクお庭掃除 型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい 使いやすい長さへノズルが伸縮 寄せて、集めて、1台2役 庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓)集塵機風量(m3/min)7関連資料(1.4MB)集じん量(L)25
リチウムイオンバッテリ マキタリチウムイオンバッテリマキタ(57件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
ブロワ マキタブロワマキタ(45件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] マキタ充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付]マキタ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様バキュームキット付き付属品バキュームキット、フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト質量(kg)6.6電圧(V)直流36集塵容量(L)50風量(m3/min)ブロア:13.4、集じん:最大12.7風速(m/s)最大65、平均54使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min真空度(kPa[mm水柱])最大3.2
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
充電式ブロワ 14.4V マキタ充電式ブロワ 14.4Vマキタ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.2MB)1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
電源(V)直流36(18+18)バッテリー容量(Ah)6風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)充電時間(分)約55分(2本同時)付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD質量(kg)4.1(バッテリ装着時)種別バッテリ・充電器セット長さ(mm)830~930(ノズル無595)幅(mm)205高さ(mm)295風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
長さ(mm)850・900・950幅(mm)167質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)高さ(mm)297電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] マキタ充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし]マキタ(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min質量(kg)5.1仕様バキュームキットなし
アダプタパイプ(MUB184D用) マキタアダプタパイプ(MUB184D用)マキタ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MUB184D用アダプタ
用途雨どいノズル用
充電式背負い集じん機 マキタ充電式背負い集じん機マキタ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。 無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。 AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比) たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。 モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。 作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45集塵容量(L)2付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)パワフル:69、標準:65作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11