「muc101d」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]
チェーン形式80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)100
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容本体のみ
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]
チェーン形式80TXL-32E
関連資料(3.66MB)
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)150
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
薄刃80TXL仕様
薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減
鋭い喰いつきで快速切断
厚さ(mm)1.1(ゲージ)
ピッチ0.325"
ゲージ0.043"(1.1mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]
チェーン形式25AP-42E
付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)4.3
カーボンブラシ呼び番号430
長さ(mm)(ガイドバー)115
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)18
適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RF
バッテリーリチウムイオン
関連資料(3.66MB)
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235
質量(kg)5.2(バッテリ含む)
電圧(V)18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-60
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
質量(kg)3.1(バッテリ含む)
電源(V)直流18
振動3軸合成値(m/s2)2.9
ガイドバー長さ(mm)250
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
適合範囲チェンソー全機種
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B
トラスコ品番414-1270
質量(kg)0.83
出力電圧(V)直流7.2~18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)直流9A
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830
充電入力容量(VA)410
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載
ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。
優れた重心バランス。 軽い取り回し感
収納式」オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
業界最速高速フル充電
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
[約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm)250
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式M11-60
仕様薄刃
付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ
質量(kg)3.0(バッテリ含む)
色赤
電圧(V)直流:18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)493×184×191
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ガイドバー種類スプロケットノーズバー
関連キーワード