カテゴリ

  • 電動工具(9)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • SMC(11)
  • サンコー(三甲)(10)
  • omron(オムロン)(3)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • プリンストン(2)
  • パロマ(2)
  • 三木プーリ(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • BioHelix(1)
  • エーインサイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdc01」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源PDC01 マキタポータブル電源PDC01マキタ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
18Vバッテリ×4本で電源供給、長時間作業が快適!別売りのアダプタ使用で18V、18×2=36Vに対応。
用途対応バッテリBL1860B・BL1850/B・BL1840・BL1830/BBL1820B・BL1815N質量(kg)7.0kg(18VバッテリBL1860Bを4個接続時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×195×132関連資料(4.23MB)グリーン購入法適合
充電式電子レンジ マキタ充電式電子レンジマキタ
82,980税込91,278
1台
当日出荷
マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに質量(kg)8.8出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。発振周波数2450MHz設定時間10秒~20分(10秒刻み)バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧)庫内容量(L)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
18ミリ充電式ハンマドリル マキタ18ミリ充電式ハンマドリルマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。穴あけ能力(mm) コンクリート18バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40回転数(min-1[回/分])0~1100適合電源装置PDC011充電当たりの作業量(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド長さ(mm)960・1010・1060幅(mm)295質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)高さ(mm)180電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)17.6風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均)1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
XGT用アダプタ マキタXGT用アダプタマキタ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
PDC1200、PDC01から40Vmax機種への変換アダプタ
関連資料(4.3MB)
アダプタセット品18V マキタアダプタセット品18Vマキタ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
PDC01から18V機種への変換アダプタ
関連資料(4.3MB)
アダプタセット品18V×2 マキタアダプタセット品18V×2マキタ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
PDC1200,PDC01から18V×2機種への変換アダプタ
関連資料(4.3MB)
ポータブル電源PDC01 マキタポータブル電源PDC01マキタ
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
18Vバッテリ4個で電源供給
用途18V機の長時間作業に関連資料(4.3MB)
マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタマキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
67,980税込74,778
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)質量(kg)2.4※バッテリ含む電源(V)直流18研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)回転数(min-1[回/分])8500研削砥石寸法(mm)(内径)151充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら