「rf-06」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.3(バッテリ含)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])8500
刃径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)3.7(バッテリ含)
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
ストローク数(min-1)3000
ストローク幅(mm)32
関連資料(2.83MB)
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
電圧(V)DC18
回転数(min-1[r.p.m])3000~8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
商品タイプ本体+バッテリセット
金属切断用DCホワイトメタル新採用
高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
回転数(min-1[回/分])3900
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)3(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)(90°時)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])4200
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
関連資料(3.5MB)
作業量・切断速度アップ!
電源(V)18
型式携帯油圧式
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。
みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。
日常・レジャーから、もしもの時にも。
DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])3900
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
パワー・精度・剛性すべてを追求!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実用約27、フル約40
バッテリー電圧(V)14.4
ノコ刃外径(Φmm)125
仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
色青
電源(V)直流14.4
回転数(min-1[r.p.m])5400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)30(左)
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)20(左15°)
バッテリーリチウムイオン(BL1460B)
1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷