「rf06b-1」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧(V)DC18
回転数(min-1[r.p.m])3000~8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
商品タイプ本体+バッテリセット
小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
関連資料(3.5MB)
作業量・切断速度アップ!
電源(V)18
型式携帯油圧式
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
パワー・精度・剛性すべてを追求!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実用約27、フル約40
バッテリー電圧(V)14.4
ノコ刃外径(Φmm)125
仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
色青
電源(V)直流14.4
回転数(min-1[r.p.m])5400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)30(左)
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)20(左15°)
バッテリーリチウムイオン(BL1460B)
1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
関連キーワード