マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に
パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)376
変速段数無段
作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
上向き作業がさらに快適
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289
最小切断長(mm)20
最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
関連資料(1.4MB)
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)10.8
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
優れたバランス+安定した直線切断。
小さくても余裕の作業量。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)4
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
充電時間(分)約60
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む)
作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
関連キーワード