「sd-dc」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)151×183×88 質量(kg)0.7 出力電圧(V)7.2~18 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流 2.6 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)125
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

MUS078DSF 充電式噴霧器 MUS078DSF マキタ 動画あり
バッテリBL1830B、充電器DC18SD付き
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料(6.78MB)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 草刈刃(Φmm)230 連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分 刈込み方式樹脂刃(3枚) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396 回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000 関連資料(2.7MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MLM230DSF 230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)約10~55(8段階) タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

MUC307DSF 300ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー セット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD 長さ(mm)300 バッテリーリチウムイオン チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460] チェーン形式90PX-46E 関連資料(2.1MB) 商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

MUC357DSF 350ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー セット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD 長さ(mm)350 バッテリーリチウムイオン チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460] チェーン形式90PX-52E 関連資料(2.1MB) 商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。 みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。 日常・レジャーから、もしもの時にも。
1セット
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)