カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(55)
  • 日研工作所(34)
  • NB(日本ベアリング)(21)
  • SK11(17)
  • 川西水道機器(13)
  • ノーブランド(11)
  • 富士電機(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • ワイズギア(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DiodesZetex(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • パイロット(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-13」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
収納アルミケース マキタ収納アルミケースマキタ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
ポータブルバンドソー マキタポータブルバンドソーマキタ(2件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361