コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308
最小切断長(mm)20
作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
セット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308
バッテリーリチウムイオン
充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
最小切断長(mm)20
作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
アズワン品番64-8678-43
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。
抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース
質量(kg)10.7
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8
作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ
カーボンブラシ呼び番号253
充電時間(分)55
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
ステンレス全ネジW1/2(4分)対応!
強力・高速切断
ブラシレスモータ搭載。
ステンレスW1/2も約3秒で切断。
定置切断
バランススタンドで本機を水平に保持し、 全ネジを平行切断可能。
バリ取り不要
ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。
マックパックタイプ4付
連結できる、システムケース。
リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)
LEDライト付
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
仕様油圧式
付属品W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入)
セット内容本体+ケース(マックパックタイプ4)
質量(kg)6.0(バッテリ含む)
切断能力【全ネジ】軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304)、W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付)
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたりの切断回数】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本
商品タイプ本体のみ
切断速度(秒)約3
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
仕様油圧式
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入)
質量(kg)6.0(バッテリ含む)
切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付)
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本
切断速度約3秒
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
関連キーワード