「sus 全ネジ m8」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売) 付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308 最小切断長(mm)20 作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー セット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF 質量(kg)3.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308 バッテリーリチウムイオン 充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 最小切断長(mm)20 作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ アズワン品番64-8678-43 適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 仕様油圧式 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度約3秒
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ステンレス全ネジW1/2(4分)対応! 強力・高速切断 ブラシレスモータ搭載。 ステンレスW1/2も約3秒で切断。 定置切断 バランススタンドで本機を水平に保持し、 全ネジを平行切断可能。 バリ取り不要 ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。 マックパックタイプ4付 連結できる、システムケース。 リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。) LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 仕様油圧式 付属品W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) セット内容本体+ケース(マックパックタイプ4) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力【全ネジ】軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304)、W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 商品タイプ本体のみ 切断速度(秒)約3
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

関連カテゴリ