カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 作業工具(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • ParkerTAIYO(48)
  • 明文舎印刷(18)
  • ニッサン(5)
  • testo(テストー)(4)
  • SCHMERSAL(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニシキ工業(2)
  • WIDIN(2)
  • RS PRO(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • dialon(ダイアロン)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユピテル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td090」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデルマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)充電時間(分)50(目安)
タフソケットビットDX マキタタフソケットビットDXマキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット マキタTD090 ハグハグライト 充電式ラジオセットマキタ
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]充電時間(分)50(1本)バッテリーリチウムイオンセット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケース
マイナスビット マキタマイナスビットマキタ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
小型、軽量ボディで質量0.92kg!軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品(+)ビット2-65長さ(mm)155幅(mm)54質量(kg)0.92高さ(mm)178ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーA-48692ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)50(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオン(BL1013)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)