カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- NTKカッティングツールズ(3)
- EPSON(2)
- ノーブランド(2)
- アズワン(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 日本バイリーン(1)
- 三菱電機(1)
- NTツール(1)
- 栃木屋(1)
- TACT(タクト)(1)
- 東京発条製作所(1)
- 日章工業(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- SPEEDRA(SSK)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「tm301」の検索結果

マルチツール
マキタ(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461