カテゴリ
- オフィス家具(48)
- 制御機器(22)
- 自動車純正部品(17)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 住設機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(2)
- ELPA(3)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NACHI(不二越)(1)
- NAKANO(3)
- NTツール(2)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SMC(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- イマオコーポレーション(1)
- サカエ(2)
- サンワサプライ(3)
- セイサ(2)
- トヨタ(3)
- ミツビシ(4)
- 内田洋行(48)
- 東芝(1)
- 渡辺製作所[住設機器](3)
- 酒井製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(ヨコ型)
リヒトラブ(11件のレビュー)¥439税込¥4831冊当日出荷コピー用紙160枚まで収容でき、厚く綴じたい場合に最適なZ式ファイル。 分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用の綴じ具。色藍タイプヨコ型収納枚数160背幅(mm)25材質(表紙)ポリプロピレン材質(とじ具)スチール・樹脂収納枚数(枚)160(コピー用紙)
洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 個包装 34×48cm
Apikaa¥659税込¥7251袋(1枚)当日出荷販促品、ノベルティとして便利な個包装タイプ 吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル 目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。 きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現 マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。 引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。 ちょうどイイ!サイズ感 34×48cm 大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。販促品やノベルティとしても便利な個包装タイプ。材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)340×480色ダークブルー質量(g/枚)62危険物の類別非危険物
電源タップ
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付アース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
アイボルト型強力マグネット20個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥19,980税込¥21,9781セット(20個)当日出荷超強力マグネットの20個セットです。アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
軽量開放型棚ボルトレス
サカエ¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グレー棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)100
オーロラレインボーアッシュ
槌屋ヤック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷光のラインが走るオーロラグラフィック 虹色イルミ&オーロラグラフィック車内を彩るフルカラーLED付き灰皿色ブラック容量通常の約1.5倍(メーカー比)の吸殻が入る大容量材質(本体)ガラス入り難燃性樹脂使用電源USBコード長さ(m)約1適合サイズスーパースリムタバコ対応LED色レインボー(パープル・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・レッド)
Dサブコネクタ ソケット・ディップストレート端子 XM3F
Aratas(旧:omron)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)総合挿入力極数×3.33N以下シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)基板取付:20dB以上(30~300MHz)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(シェル)鋼処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
電源タップ
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。用途3P抜け止め7個口、集中スイッチ、マグネット、雷ガード付き。ネームタグ、専用コンセントキャップ付属スイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P抜け止めマグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
アイジールーフ スーパーガルテクトフッ素
アイジー工業¥39,980税込¥43,9781箱(6枚)5日以内出荷遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。 塗膜の耐久性の高い「遮熱性フッ素樹脂塗装」を採用しました。厚さ(mm)最大16働き長さ(mm)2960総幅(mm)310質量(kg/m2)5面積(m2)4.71働き幅(mm)265
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から62日以内出荷用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア付主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
電源タップ
サンワサプライ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。 2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能マグネット付コードVCTF 1.8平方メートル×2芯、0.75平方メートル×1芯(アース)、仕上り外形寸法 約直径8.5mmアース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありプラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から32日以内出荷用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
光トランスミッタ Optek
OPTEK¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様コネクター形状:正方形●標準上昇時間:10ns●標準降下時間:10ns●ピーク波長:870nm●実装タイプ:パネルマウント●ピン数:3●寸法:12.7 x 10.41 x 20.32mm●コネクタータイプ:ST●高さ:20.32mm●長さ:12.7mm●幅:10.41mm●ファイバサイズ範囲:200 → 300 μm●OPFシリーズ光ファイバトランスミッタ. Optek Technology製のOPFシリーズの光ファイバトランスミッタは、データ通信リンク向けに設計されています。 これらの製品はST形式のパッケージに収納されているので、高速かつ効率の高い結合出力を発揮します。 850 nmのIR LEDを搭載しており、幅広い出力範囲を使用できます。 OPF光ファイバトランスミッタは、産業用イーサネット機器、銅線-光ファイバのメディア変換、システム内の光ファイバリンク及びビデオ監視システムに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)550エコロジー商品省エネ・長寿命
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷から62日以内出荷従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドア付アース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペース付IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース付用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドア付アース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペース付IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から18日以内出荷太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)分岐回路数(単3)1盤定格(A)100回路スペース1
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース付用途エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドア付アース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペース付IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A![前幕板 WPMF3-72W 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898371-260108-02.jpg)
前幕板 WPMF3-72W
渡辺製作所[住設機器]¥8,998税込¥9,8981台8日以内出荷前幕板(W750・H200)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅750×奥行80×高さ200色(本体)ホワイト
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![前幕板 WPMF3-72W 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898371-260108-02.jpg)