カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトレンチ(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • よこやま(1)
  • MUTOH(1)
  • BEAMS(ビームス)(2)
  • 東安(7)
  • Fishiman(フィッシュマン)(10)
  • CATEYE(8)
  • audio-technica(8)
  • エスコ(7)
  • ホンダ(3)
  • 三菱電機(3)
  • サンホープ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オチアイ(2)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • PROST's(2)
  • カシオ計算機(1)
  • 重松製作所(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
最大トルク(N・m)
  • 300(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M20(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
6
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M16(2)
M10~M16
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~3200(1)
  • 3200(1)
0~3200・3200
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4000(2)
4000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw300」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ 小型 マキタ充電式インパクトレンチ 小型マキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。