「tw300dz 部品」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
軽量で軽快な取り回し
長さ(mm)150
幅(mm)66
質量(kg)1.2(バッテリー含む)
高さ(mm)232
回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300
打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000
モーターブラシレスモーター
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M8~16
締付能力(高力ボルト)M6~12
関連資料(1.5MB)
振動3軸合成値(m/s2)8
1充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
付属品フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーA-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
関連キーワード