カテゴリ
- 農業機械(8)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- ニッサン(32)
- 旭光電機工業(30)
- エスコ(18)
- イマオコーポレーション(15)
- ホンダ(12)
- スバル(11)
- 三菱電機(9)
- アズワン(8)
- ノートン(サンゴバン)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- マスプロ電工(6)
- サカエ(5)
- 扶桑精機(4)
- ウエルドテック社(4)
- 伊東電機(4)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ブランドをもっと見る
「wc10」の検索結果

充電式ハンディソー
マキタ(7件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から3日以内出荷さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
充電式噴霧器
マキタ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き電源(V)直流10.8刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
充電式芝生バリカン10.8V(スライド式)
マキタ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷充電式芝生バリカンMUM605D 10.8V(スライド式)モデル。「軽量ボディ&鋭い切れ味」で軽快芝刈り。・小スペースの芝刈り、キワ刈りに最適。設計の見直しによる1.1kg(バッテリ含む)軽量ボディと鋭い切れ味で軽快に芝生のお手入れができます。・グラスレシーバ収集量 約1.8倍(メーカー従来機比)。・刈った芝を効率良く収集。掃除の手間を大幅に低減します。・刈込み高さ4段階調整。グラスレシーバを外さずに10~25mmまで調整可能。・平らな底で安定作業。・キワ刈りガード。刃物を壁に当てないようにガードし、壁際まで刈込みが可能です。半透明なので刃先が見やすい。脱着も可能。・キワ刈りガイド。キワ付近の芝を捕らえやすく、キワ刈りの効率が向上します。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。その他特長。特殊コーティング刃+上下刃駆動で切れ味抜群。ソフトグリップ付。グラスレシーバを外せば生垣(細い枝)の刈込みも可能質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8Vスライド式刈込み幅(mm)160刈込み能力(m2/H)約75(1充電当たり)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)169×326×130運転時間(分)連続:(目安)約35ストローク数(min)1250カット数2500(min)
充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式)
マキタ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷充電式ミニ生垣バリカンMUH268D 10.8V(スライド)モデル。「軽量&低重心」で操作性大幅アップ、家周りの生垣を手軽に軽快刈込み。設計の見直しによる1.2kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。・手元重心設計。重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。・新型260mmチップレシーバ。専用設計で収集量大幅アップ。・特殊コーティング刃仕様。従来の刃物よりヤニがつきにくく、サビにくい。無電解ニッケルメッキ採用。ヤニ付着の比較/玉ツゲの刈り込み連続10時間作業後の状態。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。長さ(mm)刃物:260質量(kg)1.2電源(V)10.8Vスライド式本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)121×573×122最大切断径(Φmm)10運転時間(分)(目安)約35分(1充電当たり)ストローク数(min)1250カット数2500(min)