充電式芝生バリカン10.8V(スライド式)
充電式芝生バリカンMUM605D 10.8V(スライド式)モデル
「軽量ボディ&鋭い切れ味」で軽快芝刈り
・小スペースの芝刈り、キワ刈りに最適
設計の見直しによる1.1kg(バッテリ含む)軽量ボディと鋭い切れ味で軽快に芝生のお手入れができます。
・グラスレシーバ収集量 約1.8倍(メーカー従来機比)
・刈った芝を効率良く収集
掃除の手間を大幅に低減します。
・刈込み高さ4段階調整
グラスレシーバを外さずに10~25mmまで調整可能。
・平らな底で安定作業
・キワ刈りガード
刃物を壁に当てないようにガードし、壁際まで刈込みが可能です。
半透明なので刃先が見やすい。脱着も可能。
・キワ刈りガイド
キワ付近の芝を捕らえやすく、キワ刈りの効率が向上します。
・バッテリ切れお知らせランプ
使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。
・ロックオフボタン
不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。
その他特長
特殊コーティング刃+上下刃駆動で切れ味抜群
ソフトグリップ付
グラスレシーバを外せば生垣(細い枝)の刈込みも可能
- 質量(kg)
- 1.1(バッテリ含む)
- 電源(V)
- 10.8Vスライド式
- 刈込み幅(mm)
- 160
- 刈込み能力(m2/H)
- 約75(1充電当たり)
- 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 169×326×130
- 運転時間(分)
- 連続:(目安)約35
- ストローク数(min)
- 1250
- カット数
- 2500(min)
- 内容量
- 1台
関連資料:(2.11MB)
注意
※一部、写真・動画で電圧の異なる製品を使用しています。※ 最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安)
※ 連続運転時間は満充電における参考数値です。(無負荷時)
※ 質量に関してバッテリ含む。ブレードカバー、チップレシーバ除く。
商品説明動画
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
カテゴリ































