カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マキテック
- 25ページ目
25ページ目: マキテックのすべての商品

ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-1000シリーズ
マキテック¥109,800~税込¥120,780~1台12日以内出荷ベルト幅150mm 機長1000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-100-3000シリーズ
マキテック¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷ベルト幅100mm 機長3000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-100-2500シリーズ
マキテック¥119,800~税込¥131,780~1台12日以内出荷ベルト幅100mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-100-1500シリーズ
マキテック¥109,800税込¥120,7801台12日以内出荷ベルト幅100mm 機長1500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-100-1000-Hシリーズ
マキテック¥129,800税込¥142,7801台12日以内出荷軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルト幅100mm 機長1000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
グリップ付4点支柱杖 AQS-10シリーズ
マキテック¥7,998税込¥7,998非課税商品1本5日以内出荷から8日以内出荷使いたい時だけグリップを握って立ち上がりをサポートします。材質支柱/アルミ、脚部フレーム/スチール、グリップ/PVC、補助グリップ・ストラップ/ナイロン質量(g)約930長さ(cm)64~81(8段階2.5cm間隔)寸法(Φmm)【杖先ゴム】13脚寸法(mm)150×210
立ち上がり補助手すり タッチハンドル THシリーズ
マキテック¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷ハンドル型なのでつかまり易い置き型手すりです。材質本体/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×60.5×71~81
立ち上がり補助手すり タッチサポートⅡ
マキテック¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷標準で底板カーペット付きで便利です。材質本体/スチール質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×60.5×71~81アズワン品番65-1211-12手すり高さ(mm)710~810(5段階調整25mm間隔)
ICHIGO ICHIE 総柄ステッキ(折畳)
マキテック¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷グリップまで柄が入ったオシャレなステッキ付属品収納袋付き材質握り部:樹脂、ストラップ:ナイロン質量(g)約295長さ(cm)75~85(伸縮5段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ
ICHIGO ICHIE 総柄ステッキ(伸縮)
マキテック¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷グリップまで柄が入ったオシャレなステッキ付属品収納袋付き材質握り部:樹脂、ストラップ:ナイロン質量(g)約280長さ(cm)68~90.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ
ICHIGO ICHIE 排泄バケツ
マキテック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷スライド式で取り外しが簡単、便利。色グレー質量(g)475寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×34×16主材質PP
ICHIGO ICHIE 座面シートパット
マキテック¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷オプションで座り心地がさらに良くなります。色ライトグリーン質量(g)209寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×43.5×5.5主材質EVA
LED電球
マキテック¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷寸法(mm)Φ55×106材質(本体)ポリカーボネートタイプ40W相当消費電力(W)5電源本体内蔵入力電圧(V)AC100LED寿命(時間)25000配光角度(°)260演色指数(Ra)80動作温度範囲(℃)-10~40調光の可否可エコロジー商品省エネ
MJC-6-1用 袖
マキテック¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷付属品袖×1本、底板ベース×1枚材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:395質量(kg)26色ベージュ(粉体塗装)積載荷重(kg)300使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130床面高さ(mm)222荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1507袖数(本)1荷台寸法(奥行)(mm)1305
キャスター 75mm
マキテック¥12,980税込¥14,2781式(4個)翌々日出荷適合LMB-100、LMB-200、LMB-300高さ(mm)117質量(g)1190(4コ)材質(車輪)ウレタン(ナイロン・ウレタン巻)取付高(mm)92ストッパー付き2個、なし2個キャスター径(Φmm)75
キャスター 60mm
マキテック¥8,998税込¥9,8981式(4個)翌々日出荷適合LMB-100、LMB-200、LMB-300高さ(mm)95質量(g)670(4コ)材質(車輪)ナイロン取付高(mm)73ストッパー付き2個、なし2個キャスター径(Φmm)60
ローラーコンベヤR-5714P用 ステンレス製軸のみ
マキテック¥11,980税込¥13,1781セット(10本)8日以内出荷適合ローラーコンベヤR-5714P [500W]材質(ローラー部)ステンレス
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリング削り出しベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)ローラ幅W(mm)100ローラ強度(kg)63ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)66ローラー・軸付質量目安(g)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5