114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
1セット(10本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
1セット(10本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2 コンベア機高H(mm)31.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状両ピン 材質(ベアリング)ステンレス フレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2 コンベア機高H(mm)21
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30 タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8 材質(ローラー部)硬質エンビ ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8 コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3 コンベア機高H(mm)50
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用 トラスコ品番122-5618 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)190 ローラー幅(mm)150 肉厚(mm)2.3 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)345
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 トラスコ品番122-2194 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)190 ローラー幅(mm)150 肉厚(mm)1.6 ローラー径(Φmm)48.6 ローラー耐荷重(kg/本)168
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど
1台
40,980 税込45,078
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。 重荷重搬送物用
仕様●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅900mm●軸なし●MAKI スチール製ローラR5723型900W軸なし●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4031 アズワン品番68-1465-15
1本
4,398 税込4,838
10日以内出荷

軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。軽荷重搬送物用
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
1本
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
28,980 税込31,878
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
28,980 税込31,878
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)