主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品
60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100
ベアリング削り出しベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)
ローラ強度(kg)63
ローラ・軸付質量目安(g)100
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)66
ローラー・軸付質量目安(g)100
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)61.5
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6
フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2
コンベア機高H(mm)31.5
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)67
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
一般的ローラーコンベヤ。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
材質(ローラー部)スチール
タイプカーブコンベヤ
ベアリングプレスベアリング
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
コンベヤ角度θ(°)90
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
機長L(mm)1000
ローラ幅W(mm)500
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
ローラ強度(kg)76
コンベヤ質量目安(kg)68.7(3000Lの時)
ローラ間隔P(mm)50
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
ローラー・軸付質量目安(g)905
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)
ローラ強度(kg)147
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)95.5
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状両ピン
材質(ベアリング)ステンレス
フレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2
コンベア機高H(mm)21
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30
タイプカーブコンベヤ
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
カーブ内R(mm)900
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)61.5
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3
コンベア機高H(mm)50
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
材質(ローラー部)硬質エンビ
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
ローラ強度(kg)147
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)95.5
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
カーブ内R(mm)900
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)67
ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
材質(ローラー部)STKM11A-S
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ
プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品
90型フレーム標準タイプ
用途中荷重搬送用
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)75~200
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
サービス分類オーダー・加工
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)38.1
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)
材質(ローラー部)SUS304/#400研磨
材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)STKM11A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.2
ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)42.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ