Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-3812P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5015P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12
適合機種R-5714P
材質STKM11A-S
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
軸の形状丸・半月横ピン穴
ベアリングプレスベアリング
適合機種R-4214P
材質(ローラー部)スチール
ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
材質(ローラー部)STKM11A-S
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)STKM11A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-4214P
材質STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-3812P
材質STKM11A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-5015P
材質STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ6パイプ両ツブシ
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。中荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。中荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。中荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。軽荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
プレスベアリングを採用したローラです。軽荷重搬送物用
規格ベアリングを採用した高耐久のローラです。軽荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
規格ベアリングを採用した高耐久のローラです。重荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。軽荷重搬送物用
軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。軽荷重搬送物用
軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格ベアリングを採用したローラで、高耐久のコンベヤです。軽荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。軽荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
軽荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。軽荷重搬送物用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ