31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5714P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5015P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 軸の形状丸・半月横ピン穴 ベアリングプレスベアリング 適合機種R-4214P 材質(ローラー部)スチール
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。 適合機種R-TCN900 材質STKM ベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し 表面処理ユニクロめっき ローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8 材質(ローラー部)硬質エンビ ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付) 材質(ローラー部)スチール 材質スチール ベアリング高品質プレスベアリング 軸の形状半月
1セット(10本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ホイール寸法(mm)外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44 材質(ホイール)スチール 形状ストレート 耐荷重(kg)1000(ホイール1個当たり) 丸鋼(半月)Φ30×75L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)105
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 ローラ強度(kg)147 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)95.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付) ローラ強度(kg)147 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)95.5
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
機長L(mm)1000 ローラ幅W(mm)500 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) ローラ強度(kg)76 コンベヤ質量目安(kg)68.7(3000Lの時) ローラ間隔P(mm)50 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100 ローラー・軸付質量目安(g)905
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2 コンベア機高H(mm)31.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) 材質(ローラー部)スチール タイプカーブコンベヤ ベアリングプレスベアリング 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール コンベヤ角度θ(°)90
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8 コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3 コンベア機高H(mm)50
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100 ベアリング削り出しベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付) ローラ強度(kg)63 ローラ・軸付質量目安(g)100 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)66 ローラー・軸付質量目安(g)100
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30 タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)