6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-3812P 材質STKM11A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
1セット(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5015P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
5日以内出荷

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5714P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)