「売れ筋商品」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品
60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ
プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品
90型フレーム標準タイプ
用途中荷重搬送用
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)75~200
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード