カテゴリ

  • 照明(1)
さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • ニッタン(NITTAN)(30)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(3)
  • エスコ(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • マキテック
  • 日本ドライケミカル(1)
  • ムサシ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • ブランドをもっと見る

「差動式スポット型感知器」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
多機能型充電式LED投光器 マキテック多機能型充電式LED投光器マキテック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類LED使用場所屋外防水保護等級防水防水性IP65消費電力(W)10電源タイプ充電式全光束(Lm)1100仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0ALED寿命(時間)3500配光角度(°)90動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら