ウェルキャリーマキテック翌々日出荷
シルバーカー&ショッピングカート!歩行補助として使ったり、ショッピングカートとして使ったりとウェルキャリーは1台で2役のシルバーカー
用途お買い物や散歩に使用できるシルバーカー材質本体フレーム:アルミ合金、座面;ポリエステル、袋:ポリエステル、キャスター:EVA質量(kg)4.2色ダマスク赤幅(cm)54最大積載荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)袋:25×23×30高さ(cm)48高さ調節押し手:3段階折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×23×88.5関連資料(0.7MB)奥行き(cm)91~91座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26.5×28車輪サイズ(inch)前:5、後:5最大使用者体重(kg)80