「p-2000」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
アズワン品番68-6625-11
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
材質スチール
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×27L
機高(mm)29.5
ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
材質スチール
形状ストレート
耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)
軸M10×75L
機高(mm)37
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
材質スチール
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×27L
機高(mm)29.5
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27
材質スチール
耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)
軸M6×37L
機高(mm)27
ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
材質スチール
耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
軸M6×27L
機高(mm)27
ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102
材質スチール
耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)
軸M6×115L
機高(mm)27
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
材質スチール
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×37L
機高(mm)27
ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52
材質スチール
耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)
軸M6×65L
機高(mm)27
ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17
材質スチール
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×27L
機高(mm)27
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
材質(ホイール)ステンレス
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×25L
材質(フレーム)ステンレス
機高(mm)29.5
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16
材質(ホイール)樹脂
ピッチP(mm)35
耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)
軸M6×27L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)33
ホイール寸法(mm)外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44
材質(ホイール)スチール
形状ストレート
耐荷重(kg)1000(ホイール1個当たり)
軸丸鋼(半月)Φ30×75L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)105
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100
ベアリング削り出しベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)
ローラ強度(kg)63
ローラ・軸付質量目安(g)100
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)66
ローラー・軸付質量目安(g)100
ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
材質(ローラー部)STKM11A-S
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)61.5
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6
フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2
コンベア機高H(mm)31.5
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
材質(ローラー部)硬質エンビ
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)
ローラ強度(kg)147
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)95.5
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)67
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)38.1
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.2
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)STKM11A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)42.7
関連キーワード
1
2
次へ