19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM11A-S 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
1セット(10本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。 適合機種R-TCN900 材質STKM ベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し 表面処理ユニクロめっき ローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM11A 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
1セット(10本)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
1セット(10本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12 材質(ローラー部)STKM11A-S ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)STKM11A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM12A 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ6パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
1セット(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
1セット(10本)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
1セット(10本)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
1セット(10本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ6パイプ両ツブシ
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)