「w-300」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。
重荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ300mm●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR7642N型内900RX1000WX300PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:120-4945
アズワン品番68-1484-66
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。
重荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ300mm●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅1000mm●MAKI ローラコンベヤR7642SB型内900RX1000WX300PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-4415
アズワン品番68-1486-38
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格ベアリングを採用したローラで、高耐久のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-3812P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5714P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月ヨコピン穴
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5015P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅50mm
機長300mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅150mm
機長300mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅75mm
機長300mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅100mm
機長300mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
ベルト幅300mm
機長3000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
ベルト幅300mm
機長2000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
ベルト幅300mm
機長2500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
ベルト幅300mm
機長1500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅300mm
機長2500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅300mm
機長1000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅300mm
機長2000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅300mm
機長1500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルト幅300mm
機長1000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅300mm
機長2500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅300mm
機長1500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅300mm
機長1000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ