ハンドドリップのように、コーヒー粉をじっくり蒸らしながら淹れられるコーヒーメーカー。。「間欠抽出」でハンドドリップのようにコーヒー粉を蒸らしながら抽出します。マイルド、ミディアム、ストロングの3段階の味わいが選べます。ノズルから抽出されたコーヒーがポット内のコーヒーを対流させることで、均一な濃さのコーヒーができあがります。1度に5杯分のコーヒーが淹れられます。メッシュフィルターとガラスポットは水洗いOK。保温プレートにより、抽出したコーヒーの保温が可能。抽出後30分で保温プレートの電源が自動で切れる、消し忘れ防止機能付き。。・消費電力:600W。・水タンク容量:650ml。・電源コード長:約1m。・付属品:計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む)
1個
¥8,588
税込¥9,447
5日以内出荷
付属品ガラスポットふた、計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚)、ユーザーズガイド(保証書含む)
電源AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)172×309×238
定格消費電力(W)800
電源コード(m)1
水タンク容量(mL)650
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード