アイロンとしても使える衣類スチーマー。最大20g/分の大量スチームがしっかり衣類をケアします。
仕様スチーム動作時間:約7分間(HIGH使用時)
付属品置き台、注水用カップ、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)約1,000(置き台含まず)、約1,170(置き台含む)
電源(V)AC100 50-60Hz
定格消費電力(W)1,200
本体寸法約191(W)×143(H)×92(D)mm(置き台・電源コード含まず)、約214(W)×163(H)×115(D)mm(置き台使用時、電源コード含まず)
電源コード(cm)約180
水タンク容量(mL)約140
スチーム量(mL/min)約20(最大)
衣類スチーマーとして最高水準※1の平均20g/分の大量スチームとパワフル噴出設計を採用し、強力なスチーム力で素早く衣類ケア。衣類のシワ取りはもちろん、スチームの力で脱臭やファブリックの除菌までかなえた衣類スチーマーです。
付属品ブラシ、置き台、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)約790(ブラシ含まず)
電源(V)AC100 50-60Hz
定格消費電力(W)1,200
連続使用時間約7分
本体寸法約188(W)×220(H)×93(D)mm、約188(W)×120(H)×93(D)mm(折り畳み時)
電源コード(cm)約180
水タンク容量(mL)約140
スチーム量(mL/min)約20
関連キーワード