356件中 321356
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 音声集音用小型マイク マザーツール

    音声集音用小型マイク

    マザーツール
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    防犯カメラの補助用マイクです。
    質量(g)約17電源(V)DC12±6(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33周波数特性50Hz~15kHz消費電流(mA)約3入力感度-56dB±3dB(@1kHz)入力端子(音声)RCA.JS/N比40dB
  • 一般計測用センサ マザーツール

    一般計測用センサ

    マザーツール(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)約1
  • フォースゲージ用テストスタンドセット マザーツール

    フォースゲージ用テストスタンドセット

    マザーツール
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
  • ガラス管ヒューズ0.5A/250V マザーツール

    ガラス管ヒューズ0.5A/250V

    マザーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B定格0.5A/250V
  • 接触子 マザーツール

    接触子

    マザーツール
    2,698税込2,968
    1式
    7日以内出荷
    付属品反射テープ600mm、ポジタイプRPM接触子、ネガタイプRPM接触子、周速用接触子適合本体DT-2268アズワン品番64-3728-95
  • マルチ環境測定器(SDスロットル搭載) マザーツール

    マルチ環境測定器(SDスロットル搭載)

    マザーツール
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
    測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RHデータ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
  • PC対応 デジタルマルチメータ マザーツール

    PC対応 デジタルマルチメータ

    マザーツール
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から26日以内出荷
  • 振動計用磁気ベース(磁石部分) マザーツール

    振動計用磁気ベース(磁石部分)

    マザーツール
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    品名マグネットベース適合品番振動計用
  • 振動計用ケーブルコードのみ マザーツール

    振動計用ケーブルコードのみ

    マザーツール
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    品名ケーブル適合品番振動計用
  • 導電率計用電極 マザーツール

    導電率計用電極

    マザーツール
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    品名電極
  • テストピン 1本 マザーツール

    テストピン 1本

    マザーツール
    579税込637
    1本
    4日以内出荷
    品名テストピン
  • ソフトケース マザーツール

    ソフトケース

    マザーツール
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    品名ケース
  • ソフトキャリングケース マザーツール

    ソフトキャリングケース

    マザーツール
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    品名ケース
  • SMDテスター マザーツール

    SMDテスター

    マザーツール
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    品名テスター
  • SMDチッププローブ マザーツール

    SMDチッププローブ

    マザーツール
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    品名プローブ
  • MT-770/MT-775用プロ―ブ(ペア) マザーツール

    MT-770/MT-775用プロ―ブ(ペア)

    マザーツール
    4,398税込4,838
    1セット
    4日以内出荷
    品名プローブ適合品番MT-770/MT-775用
  • MT-770/MT-775用USBケーブル マザーツール

    MT-770/MT-775用USBケーブル

    マザーツール
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    品名ケーブル適合品番MT-770/MT-775用
  • MT-770/775用テストリード マザーツール

    MT-770/775用テストリード

    マザーツール
    969税込1,066
    1セット
    4日以内出荷
    品名テストリード適合品番MT-770/775用
  • MT-600用ダイレクトイグニッション マザーツール

    MT-600用ダイレクトイグニッション

    マザーツール
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    適合品番MT-600用
  • MT-600用イグニッションアンテナ マザーツール

    MT-600用イグニッションアンテナ

    マザーツール
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    品名アンテナ適合品番MT-600用
  • MT-600A用テストリード マザーツール

    MT-600A用テストリード

    マザーツール
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    品名テストリード適合品番MT-600A用
  • MT-4B/3H用テストリード マザーツール

    MT-4B/3H用テストリード

    マザーツール
    289税込318
    1セット
    4日以内出荷
    品名テストリード適合品番MT-4B/3H用
  • MT-4520用USBケーブル マザーツール

    MT-4520用USBケーブル

    マザーツール
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    品名ケーブル適合品番MT-4520用
  • MT-400A/QT-4400用テストリード マザーツール

    MT-400A/QT-4400用テストリード

    マザーツール
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    品名テストリード適合品番MT-400A/QT-4400用
  • MT-33用テストリード マザーツール

    MT-33用テストリード

    マザーツール
    579税込637
    1セット
    4日以内出荷
    品名テストリード適合品番MT-33用
  • MT-306,309用USBケーブル マザーツール

    MT-306,309用USBケーブル

    マザーツール
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    品名ケーブル適合品番MT-306,309用
  • MT-119/120用テストリード用ネジ式ワニ口クリップ(赤黒) マザーツール

    MT-119/120用テストリード用ネジ式ワニ口クリップ(赤黒)

    マザーツール
    389税込428
    1セット
    4日以内出荷
    品名テストリード適合品番MT-119/120用
  • FG-5005用延長ロッド マザーツール

    FG-5005用延長ロッド

    マザーツール
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    品名延長ロッド適合品番FG-5005用
  • FG-5005用平面アダプター マザーツール

    FG-5005用平面アダプター

    マザーツール
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    品名アダプター適合品番FG-5005用
  • FG-5005用円錐アダプター マザーツール

    FG-5005用円錐アダプター

    マザーツール
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    品名アダプター適合品番FG-5005用
  • FG-5005用フックアダプター マザーツール

    FG-5005用フックアダプター

    マザーツール
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    品名アダプター適合品番FG-5005用
  • FG-5005用ノミアダプター マザーツール

    FG-5005用ノミアダプター

    マザーツール
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    品名アダプター適合品番FG-5005用
  • EM-9300SD用騒音センサー マザーツール

    EM-9300SD用騒音センサー

    マザーツール
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    品名センサー適合品番EM-9300SD用
  • ACアダプタ マザーツール

    ACアダプタ

    マザーツール
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    品名ACアダプター
  • テストリード マザーツール

    テストリード

    マザーツール
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
  • MT-WCM300用リモコン マザーツール

    MT-WCM300用リモコン

    マザーツール
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷