絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(698)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • トヨタ(140,178)
  • ミツビシ(138,104)
  • ニッサン(87,718)
  • ホンダ(45,408)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,297)
  • スズキ(21,198)
  • ダイハツ(16,069)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,045)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(835)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
  • ボンフォーム(508)
  • SPI(495)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメータ マザーツール

    デジタルマルチメータ

    マザーツール(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
    付属品取扱説明書・電池・テストリード質量(g)約300電源9V(006P)×1交流電圧(V)400m/4/40/400/750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39周波数9.999Hz~10MHz機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
  • 交流/直流デジタルクランプメータ マザーツール

    交流/直流デジタルクランプメータ

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽量・小型テスタ機能付 オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定 データホールド機能付 オートゼロ・アジャスト機能付 導通ブザー付
    質量(g)約150電源UM-4(1.5V)×2交流電圧(V)レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt抵抗(Ω)レンジ:400、分解能:0.1、確度:導通ブザー<50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×175×33交流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt直流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt直流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt交流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt最大測定導体径(Φmm)28
  • ポケット型デジタルマルチメータ マザーツール

    ポケット型デジタルマルチメータ

    マザーツール(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    6000カウントバーグラフ付多機能タイプ
    仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付質量(g)約125電源CR2023×1(本体内蔵)交流電圧(V)6/60/600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17周波数1Hz~10MHz機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付直流電圧600mV/6V/60V/600V直流電流60mA/600mA抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ交流電流60mA/600mA静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
  • ブレーキフルードテスタ マザーツール

    ブレーキフルードテスタ

    マザーツール
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
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
マザーツールの自動車用品 【通販モノタロウ】