AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
用途自動車電気系統の点検、保守に最適
付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書
動作方式二重積分方式
表示最大6200カウント
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)約50
電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作後、約30分後
安全規格IEC61010 CATⅢ600V
導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音
サンプリング速度約3回/秒
DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
用途自動車電気系統の保守・点検
付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~40
表示最大5000カウント、文字高 10mm
使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)
電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)
オートパワーオフ最終操作後、約30分後
保存温度範囲(℃)~50
保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)
導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFF
サンプリング速度2回/秒
挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
アズワン品番61-8513-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300~600A●ACV:3~750V●DCV:300m~750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2
最大測定導体径(Φmm)42
アズワン品番64-3729-20
校正証明書一般校正
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
真の実効値モデル。直流の微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付き。データホールド・MAX/MIN値表示機能付き。暗所での作業に最適なバックライト+LEDライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(5000mA/50/100A)、直流・交流電圧(5/300V)、抵抗(500/5k/50k500kΩ)●表示:5000カウント●サンプリング:2回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:5000mA~100A●DCV/ACV:5V~300V●Ω:500Ω~500kΩ●導通チェック:120Ω以下でブザー音
最大測定導体径(Φmm)13
アズワン品番64-3729-19
校正証明書一般校正
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
関連キーワード