2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
測定範囲(℃)-40~100 精度(℃)±1(-20~100℃) 電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×65 センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃) 分解能(℃)0.1 使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 温度表示方式デジタル
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

リレー2ヶ所搭載のパネルマウント温度コントローラです。
測定範囲(℃)-40~100 精度(℃)±1(-20~100℃) 電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-1000NA-2(トランス付属タイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×68 センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃) 分解能(℃)0.1 使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷