コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22
入力(最大)450V
レンジ切替手動切替
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)約45
電源DC3V
表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付
基板寸法(mm)80×53
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.2%rdg+2dgt
入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替手動切替
抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
2現象カラーオシロスコープ。4000カウント真の実効値型DMM機能付き。USB通信機能搭載
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:垂直軸確度:C1・C2(各10P)、周波数特性C1・C2(各1P)、直流電圧(10P)、交流電圧(4P)、交流・直流電流(3P)、抵抗(6P)●LCD仕様:3.8インチ、カラーLCD●入力チャンネル数:2チャンネル●周波数帯域:60MHz●サンプリング:最大250MS/S●電圧軸レンジ:5mV/div~5V/div●時間軸レンジ:5ns/div~5s/div●入力インピーダンンス:1MΩ●トリガー:エッジ(ノーマル、シングルショット、オート)、ビデオ●最大レコード長:各6000ポイント●デジタルテスター機能●直流電圧:400mV~400V●交流電圧:4V~400V●直流電流:40mA~10A●交流電流:40mA~10A●静電容量:51.2nF~100μF●抵抗:400Ω~40MΩ●使用電源:ACアダプター
アズワン品番64-3729-26
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
関連キーワード