1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーツールデジタル回転計
非接触・接触の両方式で測定可能な回転計。最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリし、任意に呼び出し表示。
用途さまざまな回転体の回転数や周速の測定に。 付属品ポジタイプRPM接触子×2・ネガタイプRPM接触子・反射テープ・お試し電池 寸法(mm)156×53×37 質量(g)200 電源単4形乾電池×4 測定精度±(0.1%rdg+1dgt) 検出距離(mm)50~1200 分解能0.1(<1000RPM)、1(≧1000RPM) 測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式:5.0~99,999●接触式 :0.5~19,999 使用条件温度:0~50℃●湿度:0~80%RH(ただし結露のないこと)●風速:0.3m、s以上
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷

関連カテゴリ