1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量タイプの照度計。測定値を固定するデータホールド機能搭載。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。液晶バックライト付き。測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書 トラスコ品番402-6887 幅(mm)54 高さ(mm)163 奥行(mm)28 電源単4形乾電池(1.5V)×3 測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時) 分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時) 測定範囲(Lux)0~199999
1個
5,998 税込6,598
当日出荷