2000カウントスタンダードタイプのデジタルマルチメータです。
温度(℃)-20~750 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード
質量(g)約300
電源9V(006P)×1
交流電圧(V)400m/4/40/400/750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39
周波数9.999Hz~10MHz
機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V
直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
デューティー比0.1%~99.9%
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
テストリード誤挿入防止機能付きのデジタルマルチメータです。
付属品テストリード、電池、取説、ホルスター
サンプリング2~3秒/回
交流電流200uA/2mA/20mA/200mA/10A、分解能0.1uA(最小)、精度±1.0%rdg+5dgt
読み取りやすい大型LCD表示のマルチメータです。
周波数10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz
交流電流400μA/40mA/400mA/10A
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF
真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット
温度(℃)-50~700
周波数9.999Hz~10MHz
交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
デューティー比0.1%~99.9%
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番62-4052-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200
交流電流(A)20m/200m
直流電流(A)20m/200m
直流電流20mA/200mA
交流電流20mA/200mA
電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード
アズワン品番64-3729-16
校正証明書一般校正
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
オートレンジ。導通ブザー。オートパワーオフ
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(4/40/400/450V)、直流電圧(400m/4/40/400/450V)、抵抗、(400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ)●DCV:400m~450V●ACV:4~450V●Ω:400Ω~40MΩ●電源:LR44×2
アズワン品番64-3729-13
校正証明書一般校正
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。USB通信機能搭載。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード
アズワン品番64-3729-15
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
6000カウントバーグラフ付多機能タイプ
仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付
質量(g)約125
電源CR2023×1(本体内蔵)
交流電圧(V)6/60/600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17
周波数1Hz~10MHz
機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付
直流電圧600mV/6V/60V/600V
直流電流60mA/600mA
抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ
交流電流60mA/600mA
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オートパワーオフ。データホールド。指示板日本語対応
校正証明書一般校正
多機能6000カウントバーグラフ。温度計測定レンジ付き。電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。RS232C通信機能搭載。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(6/60/600/750V)、直流電圧(6/60/600/750V)、交流・直流電流(600μ/6000μ/60m/600m/6/10A)、抵抗、(600/6k/60k/600k/6M/60MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード
アズワン品番64-3729-14
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント
付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書
交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz)
抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ)
直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt
使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池
交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
サンプリング最大250MS/S
入力インピーダンス1MΩ
トリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ
カップリングAC/DC
電圧軸レンジ5mV/div~5V/div
時間軸レンジ5ns/div~5s/div
LCD仕様3.8インチ カラーLCD
静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
2現象カラーオシロスコープ。4000カウント真の実効値型DMM機能付き。USB通信機能搭載
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:垂直軸確度:C1・C2(各10P)、周波数特性C1・C2(各1P)、直流電圧(10P)、交流電圧(4P)、交流・直流電流(3P)、抵抗(6P)●LCD仕様:3.8インチ、カラーLCD●入力チャンネル数:2チャンネル●周波数帯域:60MHz●サンプリング:最大250MS/S●電圧軸レンジ:5mV/div~5V/div●時間軸レンジ:5ns/div~5s/div●入力インピーダンンス:1MΩ●トリガー:エッジ(ノーマル、シングルショット、オート)、ビデオ●最大レコード長:各6000ポイント●デジタルテスター機能●直流電圧:400mV~400V●交流電圧:4V~400V●直流電流:40mA~10A●交流電流:40mA~10A●静電容量:51.2nF~100μF●抵抗:400Ω~40MΩ●使用電源:ACアダプター
アズワン品番64-3729-26
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
関連キーワード