「モニター15インチhdmi」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン 質量(kg)約3 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1 最大消費電力(W)約35 ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W) 解像度(最大)1280×1024 入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵) VESAマウント(mm)75×75対応 LCD仕様17インチTFT アスペクト比4:3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

関連カテゴリ