携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。
付属品取説、電池
測定範囲0~12%
質量(g)約170
電源単4×4
精度0.5%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40
分解能0.01%
測定対象塩分濃度
サンプリング約0.8秒
使用環境0~50℃、80%RH以下
アズワン品番64-3728-89
温度補正(℃)(自動)0~50
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書
質量(g)約270(電池を含む)
電源006P(9V)×1
表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30
測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)
コード長さ(mm)約1000
表示分解能(%)0.01の塩分濃度
消費電力(mA)約5
使用環境温度(℃)0~50
確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
プローブ長(mm)120×Φ22
アズワン品番1-6556-01
使用環境湿度(%)80RH以下
温度補正(℃)0~50
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード