最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約1660
消費電力(W)最大約24
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示
再生チャンネル(同時)最大8チャンネル
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力8チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約1660
消費電力(W)最大約24
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/
再生チャンネル(同時)最大4チャンネル
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力4チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ワンケーブルPOCカメラ最大8台の映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ
質量(g)約1860
消費電力(W)最大約83
電源最大約DC53V/1.81A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1
解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P
再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16
モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/センサー録画/アラーム録画/手動録画、(画面モード)1画面/4画面/9画面/16画面(IPカメラ拡張モード時)
再生チャンネル(同時)最大8チャンネル
動作温度(℃)(使用)0~40
画質ビットレート
プロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P
バックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)
映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+
フレームレート1~15fps
音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080
対応ブラウザEdge/Chorme
映像入力8チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
ワンケーブルPOCカメラ最大4台の映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ
質量(g)約1760
消費電力(W)最大約50
電源最大約DC53V/1.81A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1
解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P
再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16
モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/センサー録画/アラーム録画/手動録画、(画面モード)1画面/4画面/6画面(IPカメラ拡張モード時)
再生チャンネル(同時)最大4チャンネル
動作温度(℃)(使用)0~40
画質ビットレート
プロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P
バックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)
映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+
フレームレート1~15fps
音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080
対応ブラウザEdge/Chorme
映像入力4チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約2500
消費電力(W)最大約24
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約378×47×340
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示
再生チャンネル(同時)最大8チャンネル
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力16チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード