「大型温度計」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アラーム機能付きの大型温度計です。
測定範囲(℃)-9.9~99.9
付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2
質量(kg)約2.5
電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50
精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外)
分解能(℃)0.1
外部出力DC24V/2A
使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと)
温度表示方式デジタル
測定周期1秒/回
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書
質量(g)約270(電池を含む)
電源006P(9V)×1
表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30
測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)
コード長さ(mm)約1000
表示分解能(%)0.01の塩分濃度
消費電力(mA)約5
使用環境温度(℃)0~50
確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
プローブ長(mm)120×Φ22
アズワン品番1-6556-01
使用環境湿度(%)80RH以下
温度補正(℃)0~50
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード