カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(7)
  • 測定関連サービス(1)
    • 測定・測量機器レンタルサービス(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(50)
  • エクセン(145)
  • アズワン(131)
  • シンフォニアテクノロジー(22)
  • 龍宝丸(1)
  • ユーラステクノ(4)
  • ミヤナガ(20)
  • 東京オートマック(17)
  • 三木プーリ(4,528)
  • RS PRO(2,518)
  • NSK(日本精工)(1,568)
  • IKO(日本トムソン)(1,382)
  • omron(オムロン)(694)
  • エスコ(345)
  • IDEC(和泉電気)(317)
  • ABRACON(312)
  • Optibelt(270)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(264)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(246)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「振動」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガデジタル振動計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル振動計 校正証明書付マザーツール
124,000税込136,400
1個
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集1台で速度、加速度、変位の測定が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz、速度:f160/49.8mm/s2、変位:f160/0.100mm●測定周波数:10Hz~1kHz●測定項目:速度、加速度、変位、実効値、ピーク、最大値●メモリー機能:速度、加速度、RMSの最大値・最小値ホールド、変位/P-Pの最大値と最小値●測定範囲:速度:0.5~199.9mm/s、加速度:0.5~199.9m/s変位:0.001mm~1.999mm(P-P)●測定精度:±(05%+2dgt)●サンプリング:約1秒アズワン品番64-3729-25校正証明書一般校正
データロガー振動計 校正証明書付 マザーツールデータロガー振動計 校正証明書付マザーツール
134,000税込147,400
1台
22日以内出荷
データはSDカードに保存でき、パソコンに取り込む事も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz速度:f160/49.8mms2●型番:VB-8205SD●サイズ(mm):本体/76×38×203、プローブ/Φ16×29●測定範囲:速度/0.5~199.9mm/s、加速度/0.5~199.9mm/s^2●周波数範囲:10Hz~1kHz●表示周期:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●インターフェース:RS232C●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●重量:本体/515g、プローブ/99g●付属品:キャリングケース・SDカード(1G)アズワン品番64-3729-24校正証明書一般校正
デジタル振動計 校正証明書付 VBシリーズ マザーツールデジタル振動計 校正証明書付 VBシリーズマザーツール
86,700税込95,370
1台
22日以内出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/^2)を測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz 速度:f160●型番:VB-8201HA●サイズ(mm):72×32×180●重量:約230g●測定範囲:速度/200mm/s(0.5~199.9mm/s)、加速度/200mm/s^2(0.5~199.9m2)●周波数範囲:10~5000Hz●表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値●1999LCD表示●電源:006P9V乾電池×1個(テスト用付属)●磁気ベース付きプローブ付属アズワン品番64-3729-23校正証明書一般校正
【レンタル】データロガデジタル振動計 VB-8206SD マザーツール【レンタル】データロガデジタル振動計 VB-8206SDマザーツール
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集1台で速度、加速度、変位の測定が可能
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール
94,980税込104,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)サンプリング約1回/秒電源006P(9V)×1付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説センサー寸法(mm)Φ16×29
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)周波数範囲10~5000Hz
デジタル振動計用磁気ベース マザーツールデジタル振動計用磁気ベースマザーツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合VB-8201HA・VB-8206SD
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら