「放射温度計 校正証明書付き」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直接ふれないスピード測温約1秒
レーザーポインター付き
最大/最小/平均/DIFホールド付き
表示分解能0.1℃
測定範囲(℃)-60~+500
分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1
精度±2%または、±2℃どちらか大きい方
放射率0.95(固定)D:S=12:1
電源単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175
温度表示方式デジタル
測定範囲(cm)約30
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計
microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能
高精度の距離:測定範囲比=60:1
暗所での測定に便利なバックライト付き
デュアルレーザーポインター
最大/最小/平均/温度差表示機能付き
見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)
放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)
付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池
質量(g)約400
電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)
精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58
応答時間(秒)約1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射率可変可能(0.10~1.00)。高確度DS比=60:1。microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。暗所での測定に便利なバックライト付。k熱電対端子付き。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●モード切替:最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対●応答時間:約1秒●D:S比:60:1●データ出力:PC接続可能●分解能:0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃●精度(放射温度-35℃~0℃):±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値)●精度(放射温度0℃~+1600℃):±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方●精度(K熱電対):±1%又は、±1℃どちらか大きい方●放射率:可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95)●使用温湿度範囲:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)●●電源:単3×2本●電池寿命:約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時)●寸法:176(W)×203(H)×58(D)●重量:約401g(電池含まず)●標準付属品:携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池)
測定範囲(℃)-35~1600/(K熱電対)-64~1400(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります)
アズワン品番64-3729-34
校正証明書一般校正
1個
¥70,980
税込¥78,078
22日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-30~250
アズワン品番64-3728-99-20
校正証明書一般校正
1個
¥32,980
税込¥36,278
16日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-30~250
アズワン品番64-3728-99-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥34,980
税込¥38,478
16日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-30~250
アズワン品番64-3728-99-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥34,980
税込¥38,478
16日以内出荷
放射率可変可能(0.10~1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約170.0(電池なし)
電源単4型電池2本
測定範囲(℃)-60~+760
精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう
表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9
電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)
測定範囲(cm)約30
応答速度約1秒
レーザー波長(nm)635~660
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
高確度D:S比=20:1。最大、最小、平均、温度差Mode切り替え。放射率可変:0.10~100。オートパワーオフ機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外は1℃●精度:±2%又は±2℃のどちらか大きい方●測定視野範囲:20:1●電池寿命:約16時間●電源:単4電池×2個
測定範囲(℃)-60~760
アズワン品番64-3729-35
校正証明書一般校正
1個
¥43,980
税込¥48,378
22日以内出荷
高確度D:S比=20:1。最大、最小、平均、温度差Mode切り替え。放射率可変:0.10~100。オートパワーオフ機能付き
仕様分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外は1℃●精度:±2%又は±2℃のどちらか大きい方●測定視野範囲:20:1●電池寿命:約16時間●電源:単4電池×2個●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●寸法:39(W)×175.2(H)×71.9(D)mm●重量(g):約170(電池含まず)
測定範囲(℃)-60~760
アズワン品番61-8513-75-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
高確度D:S比=20:1。最大、最小、平均、温度差Mode切り替え。放射率可変:0.10~100。オートパワーオフ機能付き
仕様分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外は1℃●精度:±2%又は±2℃のどちらか大きい方●測定視野範囲:20:1●電池寿命:約16時間●電源:単4電池×2個●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●寸法:39(W)×175.2(H)×71.9(D)mm●重量(g):約170(電池含まず)
測定範囲(℃)-60~760
アズワン品番61-8513-75-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
関連キーワード