9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR 付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ映像切替え:スイッチ部×1 本体質量(g)約640 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283 レンズ2.8~12mmAF 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製 グリーンマーク認定
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

H.265圧縮規格対応。電動レンズ5~50mm画角60~20°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。赤外線照射距離約45m。H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。高感度イメージセンサー採用により被写体最低照度0.01Luxまでカラー撮影対応。5~50mm望遠レンズ搭載設置場所から離れた距離にある対象物を大きく撮影可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離45m)。防水規格IP66屋外設置可能。InternetExplorer経由で各種パラメータ設定可能
仕様D-WDR、同時アクセス数:8ユーザー その他リセットボタン×1 付属品カメラ角度変更用六角レンチ×1/取付用ネジ・アンカー×3/LAN端子用防水カバー×1/CD-ROM(IPアドレス設定ソフトウェア)×1 種別【圧縮方式】H.265/H.264/MJPEG 形状バレット型 サイズ【画像】ストリーム:1920×1080/1280×720(メインストリーム)、704×576/640×480/320×240(サブストリーム) 質量(g)約830 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)5(PoE) 電源PoE/DC12V1A ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91×86×317 レンズ5~50mm(オートフォーカス)F1.8 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約207万画素 機能デイ・ナイト:カラー/白黒/オート、画像処理:明るさ/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/ガンマ/左右反転/上下反転/マスキング 解像度1920(H)×1080(V) 視野角水平:(WIDE)約20°~(TELE)約60° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 S/N比50dB未満(AGCオフ) ホワイトバランスマニュアル/オート シャッター速度(秒)1/12~1/8000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPoE、SMTP、UPnP 補正機能逆光:BLC 最低被写体照度(Lux)0.01 照射距離(m)赤外線:最長約45 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザInternetExplorer6.0以上 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOSSONY製 LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

マザーツールあんしんカムⅡ
1/4CMOSセンサーインターネット接続暗視撮影可能照度1Lux集音機能スピーカー機能SD録画
イメージセンサー1/4インチ カラーCMOS100万画素 有効画素数1280(H)×720(V) レンズ径(Φmm)2.1 視野角約83°(水平) 最低被写体照度(Lux)0.1 シャッタースピードAuto 照射距離(m)最長約5(赤外線) 映像圧縮方式H.264/MUPEG 解像度HD/VGA/QVGA フレームレート最大30FPS 音声G711 アズワン品番63-6524-56
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー 付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別【圧縮方式】H.265/H.264 形状バレット型 サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g)約1110 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.5未満 電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m)約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284 レンズ2.8~12mmF1.4 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度2592(H)×1520(V) 視野角水平約101~37°、垂直約56~19° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒)1~1/100000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP 補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)赤外線:最長約50 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー1/3インチカラーCMOS 入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能。電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能。水平視野角約57°~18°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能。メニュー表示日本語対応。UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR 付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約13.2 電源DC12V±1V 本体質量(g)約805 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時) レンズ5-50mmF1.2 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像 視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源) ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08 照射距離(m)赤外線:最長約40 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能。AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能。水平視野角約90°~38°。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。壁面取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能。AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水規格IP65で軒下設置可能。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR 付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約13.4 電源DC12V±1V 角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120 端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス) 本体質量(g)約751 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222 レンズ2.8-12mmF1.2 保護等級IP65(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒 視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485) ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01 照射距離(m)赤外線:最長約40 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型 質量(g)約320 電源(V)DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm)3.6 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角(水平)約88° 撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2DNR&3DNR RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC 防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ) 照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約2.8 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166 レンズ2.8mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約54°、水平:約100° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約25 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.7 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.2(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4 レンズ2.7~13.5mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR、3DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約60 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷